Motion
6915ZZ
Roulement à billes à rainure profonde/radiale - métrique, qualité moteur électrique - alésage droit, DI 75 mm, diamètre extérieur 105 mm, largeur 16 mm, double blindage, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI01759280
N° MFR6915ZZ
Prix694.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure profonde/radiale - métrique, qualité moteur électrique - alésage droit, DI 75 mm, diamètre extérieur 105 mm, largeur 16 mm, double blindage, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI01759280
N° MFR6915ZZ
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
Votre prix694.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6915ZZ BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6915ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 75 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 105 mm pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6915ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069567
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176069567

Aperçu

Description du fabricant
6915ZZ BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse