Spécifications
Dimensions
- Poids1.00 lb, 0.65
Détails
- Détails supplémentairesHomologué pour un fonctionnement continu à une température ambiante de 50° C sans dissipateur thermique supplémentaire. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130 volts. Entraîne des moteurs c.c. de 90 volts « SCR » et de 130 volts « PWM » fabriqués par d’autres fabricants. Connexions aux modèles 0780 et 0781 avec pattes de connexion rapide de 0.25 po. Sept bornes de raccordement fournies avec la commande. Connexions faites aux modèles 0783 et 0784 avec bornier enfichable (fourni avec la commande).
- Plage de température ambiante32 à 122 °F
- Type de freinDynamique
- FreinageNon
- Courant continu3.2 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115 V c.a.
- Tension de sortie du variateur130 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-00
- Type de boîtierChâssis
- Type de rétroactionaucun
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécuter/Arrêter/Sauter
- Puissance7/16 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance maximale7/16 hp
- Courant de crête5 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesUL, CSA
Aperçu
- Fonctionne sur une ligne de 115 volts c.a., 50/60 Hz
- Sortie CC filtrée pour un fonctionnement du moteur plus froid, une durée de vie de la brosse plus longue, un bruit sonore plus faible et une plage de vitesse plus large
- La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
- Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
- Deux voyants de diagnostic indiquent quand l’alimentation est sous tension et quand la sortie de courant est à la limite définie par le pot TORQ
- Cinq pots intégrés réglables par l’utilisateur pour la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération et la régulation de vitesse
- La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un réservoir distant à 10k vitesses (compris avec la commande)
- Connexions pour interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux CC sans balais 42B hypoid Bodine offrent un couple élevé et une performance écoénergétique pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la documentation