Motion
4275
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 300  :1, 1/6 hp, 180 V, 5.8 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782744
N° MFR4275
Prix1,542.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 300  :1, 1/6 hp, 180 V, 5.8 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782744
N° MFR4275
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
Prix1,542.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    300 :1
  • Charge suspendue
    200 lb
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    0.85 A
  • Couple de pleine charge
    310 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.3000
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    180 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    42A
  • Régime de sortie
    5.8 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    4
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
N4275 TENV 180VDC 42A

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon