Motion
DOUILLE SK x 20MM-KW

DODGE
SK x 20MM-KW BUSHING

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage 20 mm, diamètre extérieur 3.8800 po flag, 1.8800 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783542
N° MFRSK x 20MM-KW BUSHING
Prix73.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SK x 20MM-KW BUSHING

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage 20 mm, diamètre extérieur 3.8800 po flag, 1.8800 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783542
N° MFRSK x 20MM-KW BUSHING
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
Prix73.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.8100 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3100 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8800 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8800 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114937
  • Numéro CUP du fabricant
    782477294440
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    7000 po
  • CUP_NON
    782477294440

Aperçu

Description du fabricant
SKX20MM BAGUE QD EN FONTE DUCTILE 114937
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.