Motion
E x 80MM

DODGE
E x 80MM

Bague à déconnexion rapide - Bague E, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po. Lg, 2.7500 po. LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783668
N° MFRE x 80MM
Prix154.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E x 80MM

Bague à déconnexion rapide - Bague E, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po. Lg, 2.7500 po. LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783668
N° MFRE x 80MM
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
Prix154.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.8300 po
  • Longueur du baril
    1.6300 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    22 x 14 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114464
  • Numéro CUP du fabricant
    782477295119
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    20000 po
  • CUP_NON
    782477295119

Aperçu

Description du fabricant
EX80MM BAGUE QD EN FONTE DUCTILE 114464
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.