Motion
E X 85 MM FER DUCTILE

DODGE
E X 85 MM DUCTILE IRON

Bague à déconnexion rapide - Bague E, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po. Lg, 2.7500 po. LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783669
N° MFRE X 85 MM DUCTILE IRON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E X 85 MM DUCTILE IRON

Bague à déconnexion rapide - Bague E, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 6.0000 po. Lg, 2.7500 po. LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01783669
N° MFRE X 85 MM DUCTILE IRON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.8300 po
  • Longueur du baril
    1.6300 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7500 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    775829000141
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Capacité de couple
    20000 po
  • CUP_NON
    775829000141

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE QD EN FONTE DUCTILE EX85MM
  • Conception à bride
  • Conique de 4 degrés
  • Facile à enfiler et à enlever Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé, y compris les tailles M à W - Exclusivité Dodge!
  • QD est une marque déposée d’Emerson Electric.