Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base1-57/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0781 à 5.6250 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.9063 po
- Longueur totale6.8906 po
- Poids2.22 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionZMaRC
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6900 lbf
- Capacité de charge statique radiale4270 lbf
- SérieMarathon®
- CUP_NON097741065672