Motion
10C8.0 E

DODGE
10C8.0 E

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 8.4000 po, bague QD, bague E Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01784124
N° MFR10C8.0 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
10C8.0 E

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 8.4000 po, bague QD, bague E Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01784124
N° MFR10C8.0 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.5000 po
  • Visage Largeur  
    10.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.4000 po
  • Poids
    46.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    775829001995
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    775829001995

Aperçu

Description du fabricant
10C8.0 TABLEAU QD-E