Motion
4/3V2.65 JA

DODGE
4/3V2.65 JA

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise, diamètre extérieur 2.6500 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01784331
N° MFR4/3V2.65 JA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4/3V2.65 JA

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise, diamètre extérieur 2.6500 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01784331
N° MFR4/3V2.65 JA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Visage Largeur  
    1.9063 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6500 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Numéro CUP du fabricant
    775829010645
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bloquer
  • CUP_NON
    775829010645

Aperçu

Description du fabricant
4/3V2.65 CHAUSSURE QD-JA
  • Gamme complète en stock, y compris les modèles plus grands
  • Puissance supérieure à celle du modèle classique; entraînements compacts et légers
  • Conçu pour être utilisé avec une bague QD
  • Modèle 3V de 1-6;8;10 rainures, 2.2 à 33.5 po de diamètre extérieur
  • Modèle 5V de 2-10 rainures, diamètre extérieur de 4.4 à 50 po
  • Modèle 8V de 4-6;8;10;12 rainures, diamètre extérieur de 12.5 à 71 po
  • L’équilibre est conforme à la norme MPTA “B2c”