Motion
GEZ068ES-2RS
Roulement sphérique lisse - 4.2500 po de diamètre extérieur, 6.6250 po de diamètre extérieur, 3.7190 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI01807789
N° MFRGEZ068ES-2RS
Prix2,525.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 4.2500 po de diamètre extérieur, 6.6250 po de diamètre extérieur, 3.7190 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI01807789
N° MFRGEZ068ES-2RS
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
Prix2,525.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    4.8350 po
  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.7190 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.1870 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.6250 po
  • Poids
    18.541 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    674400 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029026614

Aperçu

Description du fabricant
GEZ068ES-2RS PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer