Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille29.00 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur20 mm
- Mauvais alignement Angle7 °
- Largeur de l’anneau extérieur16 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Poids0.119 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale240000 N
- SérieGE
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029024269