Motion
SL045007-PP

INA (SCHAEFFLER)
SL045007-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 62 mm, largeur 36 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01811343
N° MFRSL045007-PP
Prix634.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
SL045007-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 62 mm, largeur 36 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01811343
N° MFRSL045007-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix634.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.27 lb, 1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL04

Aperçu

Description du fabricant
SL045007-PP