Motion
AX77
Tri-Power® Courroies en V industrielles - Section AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 79.0000 po de longueur extérieure nominale, encodées
N° D’ARTICLE MI01812758
N° MFRAX77
Prix37.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tri-Power® Courroies en V industrielles - Section AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 79.0000 po de longueur extérieure nominale, encodées
N° D’ARTICLE MI01812758
N° MFRAX77

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur effective
    79.016 po / 2007 mm
  • Longueur extérieure nominale
    79.0000 po
  • Hauteur totale
    0.3125 po
  • Épaisseur
    9 mm
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Section de la ceinture
    AX
  • Style ceinture
    TRI-POWER®
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Conçu pour une performance supérieure sur les entraînements à section transversale classiques robustes. Le bord brut, la construction en élastomère d’éthylène et la conception à encoche spéciale rendent la courroie Tri-Power particulièrement adaptée aux poulies de petit diamètre et aux entraînements de tension arrière.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AX77
  • Numéro CUP du fabricant
    072053445800
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    79.26 po / 2013 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    AX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    TAILLE à trois puissances
  • Ensemble d’unités
    Non
  • CUP_NON
    072053445800

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE TRIPLE AX77
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide, moins de glissement et d’usure
  • Les cordons liés par flexion sont fortement forgés sur le corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
  • Capacité de 15 %augmentation des ceintures enveloppées
  • Encoches moulées dans la courroie pendant l’augmentation de la fabrication?l’exibilité, ce qui rend cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de petit diamètre
  • Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque des diamètres de poulie petits ou sous-minimaux sont requis
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.