Motion
TBC131
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1-1/4 po de diamètre min., 1.406 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01826288
N° MFRTBC131
Prix12.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 1-1/4 po de diamètre min., 1.406 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01826288
N° MFRTBC131

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1.406 po
  • Diamètre maximal
    1.406 po
  • Diamètre minimum
    1-1/4 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
TBC131 PINCE DE BOULON EN T
  • Peut être appliqué avec une clé à douille standard de 7/16 po
  • Bracelet en acier inoxydable série 300 de 3/4 po de largeur, épaisseur de 0,025 po
  • Boulon en acier allié, couple nominal de 70 po-lb

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté