Motion
2050FC2A-3.283

FALK
2050FC2A-3.283

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 3.283:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835690
N° MFR2050FC2A-3.283
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FC2A-3.283

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 3.283:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835690
N° MFR2050FC2A-3.283
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.5200 po
  • Longueur du boîtier
    21.5400 po
  • Largeur du boîtier
    16.6000 po
  • Ratio
    3.283:1
  • Poids
    340.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10056215
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934102080
  • Puissance d’entrée maximale
    68.00 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2050FC2
  • CUP_NON
    782934102080

Aperçu

Description du fabricant
2050FC2A-3.283 ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté