Motion
BSB3062DUH O-11

BARDEN (SCHAEFFLER)
BSB3062DUH O-11

Roulement à contact angulaire double - Face à face, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI01839486
N° MFRBSB3062DUH O-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARDEN (SCHAEFFLER)
BSB3062DUH O-11

Roulement à contact angulaire double - Face à face, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI01839486
N° MFRBSB3062DUH O-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BSB3062DUH O-11
  • Type duplex
    Face à face
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    39 kN
  • Série
    Petites entreprises
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100

Aperçu

Description du fabricant
BSB3062DUH O-11