Motion
SG-12E
SG - Extrémité de tige filetée femelle gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01848248
N° MFRSG-12E
Prix920.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SG - Extrémité de tige filetée femelle gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01848248
N° MFRSG-12E
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
Votre prix920.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.6875 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    21664 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SG
  • Normes respectées
    AMS 5630, AMS 5643
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029050398

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H SG-12ET SS AVEC PTFE