Motion
FYTB 15 TF

SKF
FYTB 15 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01848255
N° MFRFYTB 15 TF
Prix96.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 15 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01848255
N° MFRFYTB 15 TF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    76.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    32.9 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    57 mm
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570576641
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.56 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4.75 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 203/15-2F
  • Série
    FYTB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570576641

Aperçu

Description du fabricant
FYTB 15 TF FLG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon