Motion
FYTB 17 TF

SKF
FYTB 17 TF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 17 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01848256
N° MFRFYTB 17 TF
Prix167.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 17 TF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 17 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01848256
N° MFRFYTB 17 TF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix167.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    FYTB

Aperçu

Description du fabricant
FYTB 17 TF FLG