Motion
LBBR 20-2LS

EWELLIX USA LLC
LBBR 20-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 260.791 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI01848274
N° MFRLBBR 20-2LS
Prix75.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 20-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 260.791 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI01848274
N° MFRLBBR 20-2LS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    260.791 lbf
  • Capacité de charge
    1160 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    229.317 lbf
  • CUP_NON
    7333314274892

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 20-2LS BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon