Motion
SHS35-440L

THK AMERICA INC
SHS35-440L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS35, rail de 35 mm, longueur maximale de 440 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853146
N° MFRSHS35-440L
Prix171.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHS35-440L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS35, rail de 35 mm, longueur maximale de 440 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853146
N° MFRSHS35-440L
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
Prix171.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    440 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    440 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Classe de précision
    Normal
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    72.9 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHS35

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHS35-440L(GK)