Motion
8X20X8  HMS46 R

CR SEALS (SKF)
8X20X8 HMS46 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 8 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMS46 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01853173
N° MFR8X20X8 HMS46 R
Prix41.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
8X20X8 HMS46 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 8 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMS46 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01853173
N° MFR8X20X8 HMS46 R
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
Prix41.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    8 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400080;400081;400084;400085
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS46
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579053426
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
8X20X8 HMS46 R JOINT NITRILE