Motion
202E15222000000

THK AMERICA INC
202E15222000000

Rail profilé de chariot à billes en cage à guide linéaire standard - Série : SHS-V, bloc standard, 24 mm de hauteur, 47 mm de largeur, 64.40 mm de longueur, capacité de charge : 24.2 kN
N° D’ARTICLE MI01853481
N° MFR202E15222000000
Prix150.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
202E15222000000

Rail profilé de chariot à billes en cage à guide linéaire standard - Série : SHS-V, bloc standard, 24 mm de hauteur, 47 mm de largeur, 64.40 mm de longueur, capacité de charge : 24.2 kN
N° D’ARTICLE MI01853481
N° MFR202E15222000000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix150.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M4 X 4
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    64.40 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Poids
    0.19 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Options de balle
    Technologie de balle grillagée
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge dynamique
    14.2 kN
  • Fonctions étendues
    Joints d’extrémité, cage à billes
  • Accessoires inclus
    Mamelon graisseur
  • Capacité de charge
    24.2 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    202E15222000000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Normal
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, construction en acier inoxydable
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    SHS-V
  • Capacité de charge statique
    24.2 kN
  • CUP_NON
    202E15222000000

Aperçu

Description du fabricant
SHS15V1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conçue avec une cage)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • La technologie en cage offre les avantages suivants : o Longue durée de vie et fonctionnement sans entretien à long terme o Faible génération de poussière et bruit de fonctionnement silencieux o Fonctionnement à haute vitesse o Capacités de charge dynamiques plus élevées que les guides linéaires comparables à complément complet, ce qui signifie une durée de vie plus longue pour une enveloppe donnée
  • Bloc compact avec trous taraudés (peut être monté par le haut)
  • Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes
  • Efficacité énergétique : 10x économies d’énergie par rapport au guide coulissant * selon le résultat du test interne