Motion
L10032MM

TB WOODS
L10032MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L100, mâchoire droite, alésage de 32 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01854089
N° MFRL10032MM
Prix79.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L10032MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L100, mâchoire droite, alésage de 32 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01854089
N° MFRL10032MM
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
Prix79.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Code de taille de raccord
    L100
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.53 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    1134 po
  • CUP_NON
    698672048545

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU L-100 X 32MM 10 X 3.3 KW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer