Motion
2408-02
Fiche mâle JIC - Filetage 5/16-24 UNF, acier, 0.7 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01854655
N° MFR2408-02
Prix7.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche mâle JIC - Filetage 5/16-24 UNF, acier, 0.7 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01854655
N° MFR2408-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Diamètre total
    1/8 po
  • Longueur totale
    0.7 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 5/16–24
  • Style de fin 2
    Sans objet
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    2408

Aperçu

Description du fabricant
2408-02 BOUCHON – JIC 5/16-24
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Vous pourriez également aimer