Motion
7211 ACD/P4A  TBTAVT105

SKF
7211 ACD/P4A TBTAVT105

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 63 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI01854902
N° MFR7211 ACD/P4A TBTAVT105
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7211 ACD/P4A TBTAVT105

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 63 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI01854902
N° MFR7211 ACD/P4A TBTAVT105
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    63 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    63 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    4.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7211 ACDP4A TBTAVT105 ENSEMBLE TRIPLEX
  • Type duplex
    Face à face, tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Conditions de lubrification améliorées • Faibles niveaux de bruit • Vitesse plus élevée atteignable • Fiabilité améliorée • Consommation d’huile réduite • Impact environnemental réduit • Assemblage sécuritaire et facile
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570377873
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570377873

Aperçu

Description du fabricant
7211 ACDP4A TBTAVT105 ENSEMBLE TRIPLEX
  • Conditions de lubrification améliorées
  • Faibles niveaux de bruit
  • Vitesse atteignable plus élevée
  • Fiabilité améliorée
  • Consommation d’huile réduite
  • Impact environnemental réduit
  • Assemblage sécuritaire et facile
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good