Motion
AX84
Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 86 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI01855707
N° MFRAX84
Prix100.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 86 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI01855707
N° MFRAX84
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
Prix100.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    86 po
  • Épaisseur
    0.3438 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    698672196901
  • Matériel
    Éthylène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    AX
  • CUP_NON
    698672196901

Aperçu

Description du fabricant
AX84