Motion
P488M30TL

TB WOODS
P488M30TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2021, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01855723
N° MFRP488M30TL
Prix527.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P488M30TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 2021, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI01855723
N° MFRP488M30TL
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
Prix527.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-1/8 po
  • Largeur de la face
    1.5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.76 po
  • Diamètre du pas
    4.812 po
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2021
  • Numéro CUP du fabricant
    698672126434
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    48
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672126434

Aperçu

Description du fabricant
P48-8M-30-2012