Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la base0.3750 po
- Boulon de centre à centre Longueur1.6200 po
- Cercle de boulonnage Diamètre3.5000 po
- Alésage Diamètre1 po
- Diamètre extérieur de la bride4.3750 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Global Hauteur4.6719 po
- Longueur totale Diamètre4.6719 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids0.78 lb
Détails
- Numéro de palierGY1100KRRB
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro CUP du fabricant087796266414
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieYFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796266414