Motion
AMP5315F , 3 15/16 COUSSIN ROULEAU

REXNORD INC
AMP5315F 3 15/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01887579
N° MFRAMP5315F 3 15/16 PILLOW ROLLER BRG
Prix6,175.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AMP5315F 3 15/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01887579
N° MFRAMP5315F 3 15/16 PILLOW ROLLER BRG
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
Prix6,175.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.0000 po
  • Largeur de la base
    6 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    9.8750 po
  • Global Longueur  
    16.7500 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210685379

Aperçu

Description du fabricant
AMP5315F PBLK HD AVEC HD BG,4 BLT HSG