Motion
RRS190 HUB 3/4 N/KW

LOVEJOY INC
RRS190 HUB 3/4 N/KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du collier : RRS190, mâchoire droite, 0.7500 po d’alésage, RSB, aluminium, fonte, matériau en polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI01949951
N° MFRRRS190 HUB 3/4 N/KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
RRS190 HUB 3/4 N/KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du collier : RRS190, mâchoire droite, 0.7500 po d’alésage, RSB, aluminium, fonte, matériau en polypropylène renforcé de fibre de verre
N° D’ARTICLE MI01949951
N° MFRRRS190 HUB 3/4 N/KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.8800 po, 7.3800 po, 8.8800 po
  • Code de taille de raccord
    RRS190
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, polypropylène renforcé de fibre de verre
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    RRS
  • Capacité de couple
    1728 po
  • CUP_NON
    685144452733

Aperçu

Description du fabricant
RRS190 HUB 3/4 N/KW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good