Motion
6912ZZ

NTN
6912ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01951760
N° MFR6912ZZ
Prix442.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6912ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01951760
N° MFR6912ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix442.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6912ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur totale de 13 mm pour les utilisations radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6912ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006940
  • Rpm max.
    8900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359006940

Aperçu

Description du fabricant
6912ZZ BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon