Motion
ERX-32 HAUT

SEALMASTER
ERX-32 HI

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, 2 po diam. de diamètre extérieur, 3.9370 po diam. ext., 2.1880 po de largeur, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01951772
N° MFRERX-32 HI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-32 HI

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, 2 po diam. de diamètre extérieur, 3.9370 po diam. ext., 2.1880 po de largeur, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01951772
N° MFRERX-32 HI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.1880 po
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1880 po
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1880 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Augmentation
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse épaissie en PTFE
  • Type de lubrification
    Graisse épaissie en PTFE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-32 HAUT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461259412
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 400 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe haute température
  • Série
    ERX
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461259412

Aperçu

Description du fabricant
ERX-32 BRG ÉLEVÉ
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe et flinger en feutre haute température
  • Dégagement interne accru
  • Graisse haute température Krytox®

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté