Motion
KQ2H09-00A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI01952000
N° MFRKQ2H09-00A
Prix3.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI01952000
N° MFRKQ2H09-00A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    5/16 (port 1) en entrée, 5/16 (port 2) en entrée
  • Diamètre total
    15.2 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm

Détails

  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C, 0 °C (eau)
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C, 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2H09-00A 41045 UNION DROITE
  • Disponible dans une grande variété de tailles, de styles de carrosserie et de types de fils.
  • L’emballage spécialement conçu offre une étanchéité positive sous pression sans débit réduit.
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer