Motion
KQ2P-08
KQ2 RACCORD À UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI01952043
N° MFRKQ2P-08
Prix1.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD À UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI01952043
N° MFRKQ2P-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    10 (port 2) mm, 8 (port 1) mm
  • Diamètre total
    10 mm
  • Longueur totale
    39 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Fiche (blanche)
  • Matériau du corps
    TUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
  • Pression d’éclatement
    3 MPa
  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
  • Température de fonctionnement min.
    -5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
KQ2P-08 RACCORD, BOUCHON
  • Utilisé pour fermer les raccords à une touche inutilisés
  • Léger
  • Variété de tailles pour tous les raccords KQ2
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer