Motion
TIA07W-20
Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.180 po, DI 0.250 po, longueur 20 m, rayon de courbure min. 30 mm
N° D’ARTICLE MI01952091
N° MFRTIA07W-20
Prix16.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon - air/eau, DI 0.180 po, DI 0.250 po, longueur 20 m, rayon de courbure min. 30 mm
N° D’ARTICLE MI01952091
N° MFRTIA07W-20
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
Prix16.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    30 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.180 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 70
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    218 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 12
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN NYLON TIA07W-20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté