Spécifications
Dimensions
- Taille du corps60
- Hauteur totale151.9 mm
- Longueur totale80 mm
- Largeur totale80 mm
- Poids2.84 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale120 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7 psi
- Type de montageAvec support
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Sexe portuaireFemme
- ManomètreGuage G46-10-02
- Manomètre inclusJauge G46-10-02
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Pression d’épreuve220 psi
- Série/systèmeNAR-Pilot
- Définir la plage de pression7 à 120 psi