Motion
NVR1220-N02
SOUPAPE DE NAVETTE SANS RACCORD
N° D’ARTICLE MI01952172
N° MFRNVR1220-N02
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE DE NAVETTE SANS RACCORD
N° D’ARTICLE MI01952172
N° MFRNVR1220-N02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    21.2 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    15 mm2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
NVR1220-N02 VANNE DE NAVETTE 1/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté