Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/8 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/8 po
- Hauteur totale53.5 mm
- Longueur totale57 mm
- Largeur totale67.5 mm
- Taille du port de pression1/8 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieNVKF 300
- Orifice(s) du collecteur1/8 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+100 psi
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °F
- Emplacement du portCôté