Motion
NVV3KF3-42-10-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-42-10-01T

COLLECTEUR, 10-STA
N° D’ARTICLE MI01952224
N° MFRNVV3KF3-42-10-01T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-42-10-01T

COLLECTEUR, 10-STA
N° D’ARTICLE MI01952224
N° MFRNVV3KF3-42-10-01T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/8 po
  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur totale
    209 mm
  • Largeur totale
    67.5 mm
  • Taille du port de pression
    1/8 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVKF 300
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Emplacement du port
    Côté

Aperçu

Description du fabricant
NVV3KF3-42-10-01T COLLECTEUR, 10-STA

Les clients ont également acheté