Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de taille de fin 13/4 BSPP
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille End 23/4 NPTF
- Corps hexagonal30.0
- Longueur totale55.0
- Profondeur du filetage16.5
- Taille du filetage 23/4-14
- Poids0.39 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à NPTF
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant parallèle de tuyau standard femelle britannique 3/4 po x tuyau mâle rigide 3/4 po
- Style de fin 1Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 3/4–14
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 3/4–14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7034
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure