Motion
4G-10FDLORX90

GATES RUBBER CO
4G-10FDLORX90

Raccord à sertir 710095865 - DI de tuyau 1/4 po, ISO 16 mm
N° D’ARTICLE MI01966084
N° MFR4G-10FDLORX90
Prix56.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4G-10FDLORX90

Raccord à sertir 710095865 - DI de tuyau 1/4 po, ISO 16 mm
N° D’ARTICLE MI01966084
N° MFR4G-10FDLORX90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille/type de fin
    16 mm ISO
  • Facteur de coupure du tuyau
    31.5 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Longueur totale
    54.5 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5
  • Taille de filetage 1
    M16X1.5
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ISO
  • Pays d’origine
    ÊTRE
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FDLORX
  • Famille de raccords
    Sertissage à ISO
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Lumière DIN
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    072053401462
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de ports
    2
  • Emplacement du joint torique
    Sur les modèles femelles avec siège à nez inversé
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), femelle (port 2)
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    24 °
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053401462

Aperçu

Description du fabricant
4G-10FDLORX 90 RACCORDEMENT 7100-95865
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;