Motion
5405-02-02
5405-02-02 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI01981615
N° MFR5405-02-02
Prix9.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5405-02-02 ADAPTATEUR
N° D’ARTICLE MI01981615
N° MFR5405-02-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille End 2
    1/8 NPTF
  • Diamètre total
    1/8 po
  • Longueur totale
    1.04 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Mot-clé de description
    1/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Male Pipe Rigid
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    5405

Aperçu

Description du fabricant
5405-02-02 ADAPTATEUR
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux