Motion
A-UEL211-200D1

NTN
A-UEL211-200D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.8110 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI01981866
N° MFRA-UEL211-200D1
Prix271.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
A-UEL211-200D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.8110 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI01981866
N° MFRA-UEL211-200D1
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
Prix271.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.8110 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-24 UNF
  • Poids
    3.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL211-200
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359459968
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9779 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6564 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UEL2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359459968

Aperçu

Description du fabricant
A-UEL211-200D1 BRG