Motion
A-UEL212-204D1

NTN
A-UEL212-204D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 3.0630 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI01981870
N° MFRA-UEL212-204D1
Prix321.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
A-UEL212-204D1

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 3.0630 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI01981870
N° MFRA-UEL212-204D1
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
Prix321.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Largeur totale
    3.0630 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-24 UNF
  • Poids
    4.475 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL212-204
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359013122
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11803 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8093 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359013122

Aperçu

Description du fabricant
A-UEL212-204D1 BRG