Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage3/8 po
- Hauteur totale184 mm
- Largeur totale82 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Poids642 g
Détails
- Matériau de la cuvetteAluminium
- Filetage de l’orifice de drainage standardNPT
- Comp. liquideAir
- Norme de filetage d’admissionNPT
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SériePUBLICITÉ
- Normes respectéesCSA, EN ISO, UL
Aperçu
- Vanne de vidange automatique
- Très résistant à la poussière et à la corrosion
- Fonctionnement fiable sans opérateur humain
- Protection de caisse fournie comme équipement standard
- Taille de l'alésage Rc(PT) : 1/4, 3/8, 1/2, 1