Motion
ADH4000-N04
VIDANGE AUTOMATIQUE ROBUSTE
N° D’ARTICLE MI01982557
N° MFRADH4000-N04
Prix181.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VIDANGE AUTOMATIQUE ROBUSTE
N° D’ARTICLE MI01982557
N° MFRADH4000-N04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix181.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    1/2 po
  • Hauteur totale
    189 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.2 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Aluminium
  • Filetage de l’orifice de drainage standard
    NPT
  • Comp. liquide
    Air
  • Norme de filetage d’admission
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.05 Mpa2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +2.5 MPa
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Normes respectées
    CSA, EN ISO, UL

Aperçu

Description du fabricant
ADH4000-N04 VIDANGE AUTOMATIQUE, USAGE INTENSIF

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon