Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale219.5 mm
- Taille du port1 BSPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Valeur nominale du filtre0.3 μm
- Réduction du bruit35 dB
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +0.1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Fluide : air comprimé
- Surface effective mm 2 (Cv) :filetage mâle style 16 (0.88) - 550 (31);filetage femelle style 12 (0.66) - 55 (3.1)
- Réduction du bruit : 35db ou plus
- Élimination du brouillard d’huile : 99.9 % ou plus
- Pression d'alimentation de l'élément : 0.1MP ou moins
- Température ambiante et du liquide : 5 - 60° C