Motion
ARX20-N01
Régulateur d'air standard - NPT 0.1250 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI01984234
N° MFRARX20-N01
Prix10.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - NPT 0.1250 Port, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI01984234
N° MFRARX20-N01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Largeur totale
    44 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    435 psi
  • Série/système
    ARX
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN ISO, JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARX20-N01

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté