Motion
AS1001FM-04
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI01984253
N° MFRAS1001FM-04
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI01984253
N° MFRAS1001FM-04
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
Prix15.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M5 standard
  • Hauteur totale
    28.5 mm
  • Longueur totale
    39.2 mm
  • Largeur totale
    9.3 mm
  • Taille du tube
    4 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE AS1001FM-04 AVEC RACCORD
  • Contrôleur de vitesse en ligne avec raccords à une touche
  • Conçu pour un fonctionnement à basse vitesse
  • Toutes les pièces en laiton sont plaquées nickel sans électrolyte
  • Accepte les tubes de taille métrique ou pouces
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté